Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI® Repeater über Signalkabel 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493347-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5973388
EAN/GTIN:
     4016139098548
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
SpeaKa Professional HDMI® Repeater über Signalkabel 40 m

SpeaKa Professional HDMI-Repeater 3840x2160 Pixel ohne Stromversorgung

HDMI-Verstärker-Elektronik für sichere Übertragung bei Überlängen
Unterstützt die Videoauflösungen 480p, 576p, 720p, 1080p und 2160p
Abwärtskompatibel zu Full-HD (1080p)

Herkömmliche 4K-HDMI-Kabel funktionieren nur bis 10 m Länge störsicher. Mit diesem aktiven Verstärker lassen sich größere Kabelstrecken bis 40 m realisieren.

Zudem können Sie bis zu 5 Verstärker in Reihe schalten und somit Ihre maximale Kabellänge auf bis zu 60 m erweitern. Hierbei wird KEINE externe Stromversorgung benötigt.

Ausstattung:
Unterstützt 3D bei 4Kx2K-Auflösung @30Hz
Kompatibel zur HDCP 1.4 Spezifikation
HDMI Datenrate: 3.4 Gbps (Single Link)
Betriebsfrequenz: bis zu 340 MHz
Unterstützt folgende Auflösungen: 480i@60Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 1080p@50Hz, 1080p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080p@30Hz, 1080p@25Hz, 1080p@24Hz,2160P@30Hz,
Plug and Play

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 21 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Reichweite (max.): 40 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Weitere technische Daten: Auflösung: 3840 x 2160 @ 30 Hz · Übertragungsart (A/V-Extender): über Signalkabel

Lieferumfang:
HDMI-Repeater,Betriebsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 13 x 51 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Signalkabel
Reichweite (max.):
40 m
Gewicht:
21 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Repeater
Weitere Suchbegriffe: 04016139098548, SpeaKa Professional, SP-5973388, HDMI® über Signalkabel verlängern, HDMI® über Signalkabel erweitern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
359
1
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 15,13*
1
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 15,73*
4
€ 6,95*
ab € 12,15*
€ 16,88*
9 Tage
360
2
€ 6,99*
ab € 15,52*
€ 21,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.