Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Etiketten Rolle 76 x 51 mm Thermodirekt Papier Weiß 16440 St. Permanent haftend 800263-205 Universal-Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493317-BP
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800263-205
EAN/GTIN:
     4016139098463
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Zebra Etiketten Rolle 76 x 51 mm Thermodirekt Papier Weiß 16440 St. Permanent 800263-205 Universal-Etiketten

Thermo-Etiketten

Thermo-Oberfläche für Thermodirektdrucker
12 Rollen á 1370 Etiketten

Technische Daten:
Etiketten-Breite: 76 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 51 mm · Etiketten-Material: Thermodirekt Papier · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermodirektdrucker · Haftung (Klebstoff): Permanent · Herstellerfarbe: Weiß · Weitere technische Daten: Rollendurchmesser: 127 mm
Kerndurchmesser: 25.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
16440 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Zebra
Haftung (Klebstoff):
Permanent haftend
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
51 mm
Etiketten-Material:
Thermodirekt Papier
Etiketten-Größe:
76 x 51 mm
Etiketten-Breite:
76 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für (Drucktechnologien):
Thermodirektdrucker
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,56*
€ 167,90*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 136,44*
€ 168,90*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 147,35004*
€ 179,32008*
1 Tag
27
pro Stück
€ 7,50*
ab € 160,53*
€ 194,21*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 198,11*
€ 235,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,80*
€ 280,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,19*
€ 276,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,52*
€ 260,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,75*
€ 249,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,11*
€ 235,75
pro Packung
1 Packung enthält 16.440 Stück (ab € 0,01206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.