Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS CFT-50/33M Kupferklebeband CFT50 (L x B) 33 m x 50 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493151-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     CFT-50/33M
EAN/GTIN:
     4016139097824
Suchbegriffe:
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
kupferklebeband 50mm

(L x B) 33 m x 50 mm


Technische Daten:
Inhalt: 33 m · Produkt-Art: Kupferklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): CFT50 · Typ (Hersteller-Typ): CFT-50/33M

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Serie (Klebebänder):
CFT50
Typ (Hersteller-Typ):
CFT-50/33M
Produkt-Art:
Kupferklebeband
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, CFT-50/33M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,52*
€ 62,24*
€ 3,50*
ab € 58,65*
€ 63,79*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 53,47*
€ 63,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 62,03
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,62031* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.