Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT ANST505M-RW Warnklebeband ANST505M-LG Rot, Weiß (L x B) 5 m x 50 mm 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493115-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     ANST505M-RW
EAN/GTIN:
     4016139097725
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Warnklebeband

Rot,Weiß
(L x B) 5 m x 50 mm
Selbstklebend

Technische Daten:
Dicke: 0.80 mm · Farbe: Rot,Weiß · Inhalt: 5 m · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend · Produkt-Art: Warnklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Serie (Klebebänder): ANST505M-LG · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): +10 °C · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): ANST505M-RW

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Farbe:
rot | weiß
Serie (Klebebänder):
ANST505M-LG
Typ (Hersteller-Typ):
ANST505M-RW
Trägermaterial:
PVC
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
+10 °C
Dicke:
0.80 mm
Produkt-Art:
Warnklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 6,63*
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 6,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.