Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set Bellcome KIT.VPA.1F002.BLW 1 Familienhaus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492978-BP
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     KIT.VPA.1F002.BLW
EAN/GTIN:
     6425859405440
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Sprechanlagenset
Türsprechanlage
Türsprechstelle
1 Familien-Video-Türsprechanlage Komplett-Set 7" Advanced Weiß

Glas/Aluminium-Ausseneinheit
Touch-Bedienfeld
5 Melodien
Mit Bildspeicher
Bis zu 4 externe Kameras anschließbar

Advanced Video Türsprechanlagen Set für 1 Familie, chemisch gehärtetes Glas & Touch Bedienfeld für Innen- und Außeneinheit, integrierte, ausrichtbare Video Kamera und IR Ausleuchtung für optimale Nachtsicht, hinterleuchtetes Namensschild, Unterputz Außeneinheit, 17,78 cm (7") TFT-LC-Display, Full-Duplex Freisprech Kommunikation (kein Hörer), -30 bis +60°C Betriebstemperaturbereich. Hauptfunktionen: Video, Audio-,Videoüberwachung mit Gespräch (bis zu 5 Videokameras), Ruf, Kommunikation, Tür Öffner, Lautstärke regelbar und Lautlos, einstellen der Anrufdauer, 5 Klingeltöne, 100 Bilder Speicher, Interkommunikation, Einstellungsmenü. Erweiterbar: eine zusätzliche Steuerung (Einfahrtstor, Garagentor), um bis zu 4 zusätzliche Video Kameras, um bis zu 3 Außeneinheiten in Parallel, 1 zusätzliche Video Inneneinheit oder bis zu 3 Audio Inneneinheiten in Parallel.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): (BxHxT) 294 x 144 x 53 mm · Abmessungen (Innengerät): (BxHxT) 227 x 162 x 20 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 8 (+ 2 Türöffner) · Auflösung: 800 TVL · Ausführung (allgemein): Advanced · Blickwinkel horizontal max.: 75 ° · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.7 cm · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Inneneinheit,Außeneinheit · Farbe: Weiß · Kamera-Daten: 1/3" CMOS · Material (Außeneinheit): Glas · Melodien (Anzahl): 5 · Montageart (Außen): Unterputz · Montageart (Innen): Aufputz · Sprechanlagen-Art (Kategorisierung): Video-Türsprechanlage · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild,mit Bildspeicher · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Stromversorgung (LOV): über Hutschinen-Netzteil · Übertragungsart: Kabelgebunden

Lieferumfang:
Video Außeneinheit · Video Inneneinheit · Video Stromversorgungseinheit · Montage Set · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Anschluss der optionalen, externen Kameras benötigen Sie Best.-Nr.751848. Der Empfangausgang der Videokamera ist für Koaxialkabel ausgelegt, daher muß ein Adapter Typ balun, Best.-Nr. 751848 für den Übergang vom Koaxialkabel auf Netzwerkkabel (Cat 5e) verwendet werden.
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, Bellcome, KIT.VPA.1F002.BLW, Avdanced, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,23*
€ 365,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 341,81*
€ 365,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEV
T143007680
ab € 32,95*
Sonstiges
GEV
T143007697
ab € 29,17*
Sonstiges
Sygonix
k.A.
ab € 33,10*
Sonstiges
Sygonix
23064R1
ab € 111,96*
Sonstiges
CE
EL-973B
ab € 49,08*
Sonstiges
Bellcome
VTA.7S902.BLW
ab € 102,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG