Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Zurrgurt
>
Artikel
Einteiliger Spanngurt (L x B) 5 m x 25 mm Dunlop 41857
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-1492870-BP
Hersteller:
Dunlop
Herst.-Nr.:
41857
EAN/GTIN:
8711252418575
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt
Schnellverriegelungs-Zurrgurt
Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Spanngurt-Typ (Kategorisierung): Einteiliger Spanngurt · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 100 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 50 kg
... >
24 - Kfz-Zubehör / Navigation
>
Autozubehör
>
Auto-Sicherheits-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurte
,
zurrgurt 25mm x 5m
,
ratschenzurrgurt
,
spanngurt 5m
,
8711252418575
,
Dunlop
,
41857
,
Ladungs-Sicherung
,
Gepäckgurte
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rückfahrwarner
Bosch
0 986 334 002
ab € 41,42*
Sonstiges
Rückfahrwarner
Bosch
0 986 334 001
ab € 20,66*
Sonstiges
AJ.BA Rundumleuchte GF.25 GF.25 ASTRAL 12 V über Bordnetz Saugnapf, Magnet-Befestigung Orange
AJ.BA
GF.25 ASTRAL
ab € 38,92*
Sonstiges
AJ.BA Rundumleuchte GF.35 GF.35 ASTRAL 12 V, 24 V über Bordnetz Normhalter Orange
AJ.BA
GF.35 ASTRAL
ab € 37,26*
Sonstiges
AJ.BA Rundumleuchte GL.02 12 V, 24 V über Bordnetz Saugnapf, Magnet-Befestigung Orange
AJ.BA
GL.02
ab € 109,59*
Sonstiges
Berger & Schröter Rundumleuchte 20199 12 V, 24 V über Bordnetz Normhalter Orange
Berger & Schröter
20199
ab € 36,30*
Sonstiges
Berger & Schröter Rundumleuchte 20200 12 V, 24 V über Bordnetz Magnet-Befestigung, Schraubmontage Ora
Berger & Schröter
20200
ab € 26,67*
Sonstiges
Fahrzeug-Gerätehalter QuickFist Long Arm QFLA
QuickFist
QFLA
ab € 25,44*
Sonstiges
Fahrzeug-Gerätehalter QuickFist Mini QFMI 2er
QuickFist
QFMI 2er
ab € 13,22*
Sonstiges
Fahrzeug-Gerätehalter QuickFist Mini QFMI 4er
QuickFist
QFMI 4er
ab € 14,06*
Sonstiges
Fahrzeug-Gerätehalter QuickFist Standard QFST
QuickFist
QFST
ab € 15,24*
Sonstiges
Fahrzeug-Gerätehalter QuickFist Super QFSU
QuickFist
QFSU
ab € 16,44*
Sonstiges
Fahrzeug-Gerätehalter QuickFist XL QFXL
QuickFist
QFXL
ab € 23,49*
Sonstiges
Konturmarkierung Reflektorband 3M Diamond Grade 987-72 DR-1230-4720-8 Rot (reflektierend) 1 Rolle(n) (L x B) 50 m x 51 m
3M
DR-1230-4720-8
ab € 92,93*
Sonstiges
Konturmarkierung Reflektorband 3M Diamond Grade™ 983-10 DR-1230-4004-7 Weiß (reflektierend) 1 Rolle(n) Für Festaufbaute
3M
DR-1230-4004-7
ab € 89,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt