| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1492856-BP Herst.-Nr.: 12830 EAN/GTIN: 4003482128305 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter 12830 SYLT 1883 K Briefkasten Stahlblech Kupfer (metallic) Schlüsselschloss
Stahlblech-Briefkasten SYLT 1883 K
Mit aufklappbarem Einwurfschacht Geräumiger Schmuckbriefkasten Mit gegossenem Posthorn Komfort-Tiefe Einwurf-Format DIN C4
Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Sylt 1883 ist aus Stahl gefertigt, zusätzlich vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit Komforttiefe sorgt für großes Fassungsvermögen Geprüft nach Norm EN 13724 Gegossenes Posthorn Einwurf DIN C4
Technische Daten: Herstellerfarbe: Kupfer (metallic) · Material: Stahlblech · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 345 mm · Produktabmessung, Tiefe: 205 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Postkasten Sylt 1883 K, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 410 x 345 x 205 mm | Herstellerfarbe: | Kupfer (metallic) | Produktabmessung, Tiefe: | 205 mm | Produktabmessung, Höhe: | 345 mm | Produktabmessung, Breite: | 410 mm | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | braun | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Stahlblech | Montageart: | Wand | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, 12830, SYLT 1883 K, Diebstahlsicherung, Safe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,47* | € 121,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,97* | € 122,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,27* | € 124,90* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,47* | € 135,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|