Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Burg Wächter LOCATE S PS 7320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492836-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     73200
EAN/GTIN:
     4003482732007
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Kabel-Ortungsgerät
Multifunktionsdetektor Locate S PS 7320

Schafft Sicherheit beim Bohren, lokalisiert Metallrohre, Stromleitungen
Prüft Glühbirnen, Sicherungen und Batterien
Empfindlichkeit manuell einstellbar

Ausstattung:
Metallsensor: für Eisenrohre mit 20 mm Durchmesser
Max. Erkennungstiefe: 30 mm
Wechselstromspannung: 70 bis 660 VAC
Stromdurchgangstest: 0 bis 50 MΩ
Gleichstrompolungstest: 6 – 36 VDC
Bedienungstemperatur: -10°C bis 40°C
Lagertemperatur: -10°C bis 50°C

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Typ (Hersteller-Typ): LOCATE S PS 7320

Lieferumfang:
Multifunktionsdetektor ,9V Block-Batterie,Tasche.

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 34 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
1c. Marke:
Burg Wächter
Typ (Hersteller-Typ):
LOCATE S PS 7320
Optische Anzeige:
Ja
Spannungs-Versorgung (Details):
9V Block
Weitere Suchbegriffe: Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelader prüfgerät, Burg Wächter, 73200, LOCATE S PS 7320, Leitungsfinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 23,87*
€ 25,77*
€ 4,00*
ab € 22,29*
€ 26,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04122 101 411
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.