Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Winsafe WZ 60 BR SB 38321 Panzerriegel Grau, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492807-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Winsafe WZ 60 BR SB 38321
EAN/GTIN:
     4003482383216
Suchbegriffe:
Diebstahlschutz für Caravan
Diebstahlsicherung für Caravan
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
Burg Wächter Winsafe WZ 60 BR SB 38321 Panzerriegel Grau,Braun

Komfort-Riegel für Türen und Fenster Winsafe WZ 60 BR SB

Für Türen, Tore, Fenster, Dachfenster, Hebe-/Schiebetüre, Wohnwagen, Boote, etc.
Stabiler Schließkasten aus Stahl

Der robuste Schließkasten des BURG-WÄCHTER Riegels Winsafe WZ 60 mit Zylinderschloss besteht aus Stahl. Diesen Komfort-Riegel können Sie beidseitig, rechts und links, verwenden. Beachten Sie bitte, dass dieser Riegel mit dem Rahmen verschraubt wird und deswegen nicht für bündige Elemente geeignet ist. Die Montageanleitung sowie das Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Für Türen, Tore, Fenster, Dachfenster, Hebe-/Schiebetüre, Wohnwagen, Boote, etc.
Stabiler Schließkasten aus Stahl mit Zylinderschloss
Rechts und links verwendbar, nicht für bündige Elemente
Falzstärke: 15-29 mm
Farbe: braun

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Braun

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Tür- und Fensterriegel, WinSafe WZ 60 BR, 2 Schlüssel, Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Braun
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau | braun
Produkt-Art:
Panzerriegel
Weitere Suchbegriffe: Schloss-Türriegel, burgwächter panzerriegel, schloss türriegel, Burg Wächter, Winsafe WZ 60 BR SB 38321, Winsafe WZ 60 BR SB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 32,59*
€ 4,00*
ab € 22,93*
€ 32,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.