Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselkasten FAVOR KC 20 35860 Anzahl Haken 20 Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492802-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35860
EAN/GTIN:
     4003482358603
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten burgwächter weiß 2...
Burg Wächter Schlüsselkasten FAVOR KC 20 35860 Anzahl Haken 20 Hellgrau

Burg Wächter Schlüsselkasten FAVOR KC 20, 20 Haken

Abschließbar
20 Haken
Inkl. 2 Schlüssel

Preiswerte Schlüsselbox Favor KC 20 von BURG-WÄCHTER mit 20 Haken. Inkl. 2 Schlüsseln.

Technische Daten:
Anzahl Haken: 20 · Herstellerfarbe: Hellgrau · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER FAVOR KC 20, inkl. 2 Schlüssel, 20 Haken

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 200 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
weiß
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Montageart:
Wand
Anzahl Haken:
20
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, burg wächter schlüsselbox, Burg Wächter, 35860, FAVOR KC 20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 19,00*
€ 4,00*
ab € 12,47*
€ 19,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.