Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 35780 FAVOR S3 E Einbruchschutztresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492793-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35780
EAN/GTIN:
     4003482357804
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Burg Wächter 35780 FAVOR S3 E Einbruchschutztresor Zahlenschloss

Einbruchschutztresor Burg Wächter FAVOR S3 E 35780 mit Zahlenschloss, Lieferung per Paketdienst

Mit Elektronikschloss
Einwandiger Korpus
Preisgünstiger Basis-Schutz

Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S 3 E hat einen soliden einwandigen Korpus. Der Tresor bietet eine Möglichkeit zur Rückwandverankerung. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Ein elektronisches Zahlenschloss mit mechanischem Notschloss verriegelt den Tresor sicher.

Ausstattung:
Mechanisches Notschloss für Notfälle
Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand
20 x 31 x 20 cm (H x B x T)

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 2 · Frankatur: Lieferung per Paketdienst · Gewicht: 5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 308 mm · Innenmaß Höhe: 198 mm · Innenmaß Tiefe: 156 mm · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S3 E Elektronikschloss inkl. 4x 1,5 V Mignon Batterien, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Hinweis:
Lieferung per Paket-Dienstleister.
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 310 x 200 x 200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl der Fachböden:
2
Innenmaß Tiefe:
156 mm
Innenmaß Höhe:
198 mm
Innenmaß Breite:
308 mm
Farbe:
schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Frankatur:
Lieferung per Paketdienst
Montageart:
Wand
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Einbruchschutztresor
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Burg Wächter, 35780, FAVOR S3 E, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 73,93*
€ 4,00*
ab € 53,45*
€ 74,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.