Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex 43192635 Einteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=125 daN (L x B) 5 m x 25 mm Ratsche EN 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492450-BP
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     43192635
EAN/GTIN:
     4028985498915
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Petex 43192635 Einteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=125 daN (L x B) 5 m x 25 mm Ratsche EN 12195

Ratschenspanngurt 5 m, 25 mm

Hobby-Line

Mit unseren Ratschenspanngurten sichern Sie Ihre Ladung mit nur wenigen Handgriffen.

Technische Daten:
Ausführung (Haken): Umreifungsgurt (ohne Haken) · EN Norm: EN 12195 · Herstellerfarbe: Orange · Material: Polypropolene (PP) · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Verschluss (Spanngurte): Ratsche · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 250 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 125 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 250 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 125 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Petex
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Farbe:
orange
Material:
Polypropolene (PP)
Ausführung (Haken):
Umreifungsgurt (ohne Haken)
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
250 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
125 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
250 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
125 daN
EN Norm:
EN 12195
Produkt-Art:
Einteiliger Spanngurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 1 teilig 5m gurtbreite 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, Petex, 43192635, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,97*
Lager 102
210
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,98*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.