Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex 43192835 Zweiteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=1000 daN (L x B) 6 m x 35 mm Ratsche EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492448-BP
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     43192835
EAN/GTIN:
     4028985498939
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Petex 43192835 Zweiteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=1000 daN (L x B) 6 m x 35 mm Ratsche EN 12195

Ratschenspanngurt 6 m x 35 mm Doppelspitzhaken

Hobby-Line
Doppelspitzhaken

Mit unseren Ratschenspanngurten sichern Sie Ihre Ladung mit
nur wenigen Handgriffen.

Technische Daten:
Ausführung (Haken): Spitzhaken · EN Norm: EN 12195 · Herstellerfarbe: Orange · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 6 m · Verschluss (Spanngurte): Ratsche · Weitere technische Daten: (LGL 5,6 m + LGF 0,4 m) · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 2000 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 1000 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 2000 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 1000 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 6 m x 35 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Petex
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Farbe:
orange
Material:
Polyester
Ausführung (Haken):
Spitzhaken
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
2000 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
1000 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
2000 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
1000 daN
EN Norm:
EN 12195
Produkt-Art:
Zweiteiliger Spanngurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 2-teilig 35mm,6m rp-haken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt 35 mm breit, Petex, 43192835, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 17,42*
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 17,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.