Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 304660-87-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67 mm RG174 A/U 50 Ω Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492013-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     304660-87-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
VOKA Kabelwerk 304660-87-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67 mm RG174 A/U 50 Ω Schwarz 100 m

RG-Koaxialkabel

Flexibler Innenleiter
100 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 2.67 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,flexibler Innenleiter · Kabeltyp: RG174 A/U · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an MIL-C-17 · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Kabeltyp:
RG174 A/U
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | flexibler Innenleiter
Herst.-Teilenr.:
304660-87-100
Typ (Hersteller-Typ):
sdsd
Außen-Durchmesser:
2.67 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an MIL-C-17
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, VOKA Kabelwerk, 304660-87-100, sdsd, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 112,94*
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 112,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,94*
€ 134,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,90*
€ 133,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,04*
€ 126,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,14*
€ 121,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,68*
€ 105,53
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8868* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.