Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 167898 FRCDM-63/4/03-G/B FI-Schutzschalter allstromsensitiv 4polig 63 A 0.3 A 240 V, 415 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491969-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167898
EAN/GTIN:
     4015081644650
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton 167898 FRCDM-63/4/03-G/B FI-Schutzschalter allstromsensitiv 4polig 63 A 0.3 A 240 V,415 V

Digitaler allstromsensitiver FI-Schalter,63 A, 4polig, 300mA

Typ G/B

Die digitalen FI-Schutzschalter des Typs B eignen sich für alle Systeme, Maschinen und Geräte, in denen Gleichfehlerströme auftreten können, z.B.:
- Gleichstromanwendungen wie Photovoltaik- oder unterbrechungsfreie Einheiten
- Medizinische Geräte wie Röntgengeräte
- Test- und Experimentalausstattung in Labor- und Schulungsräumen
- Frequenzumrichter für Motoranwendungen
- Steuerungen für Aufzüge und Kräne
- Antriebe mit Drehzahlsteuerung für Walzmaschinen, Drehbänke, Mühlen, …
- Werkstätten (z. B. für die Verwendung von Schweissgeräten)
- Bauwesen
- Ladestationen für Elektro-Autos.
Typ B: Erkennt neben Fehlerströmen im Wechselstrom und Pulsstrombereich auch Gleichfehlerströme, die in Frequenzumrichter-Steuerungen, Photovoltaik-Anlagen sowie bei der Verwendung verschiedenster elektronischer Verbraucher auch im Haushaltsbereich auftreten können, und erhöht dadurch deutlich die Sicherheit.

Technische Daten:
Bemessungs-Differenzstrom: 0.3 A · Nennspannung: 240 V,415 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.3 A
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
240 V | 415 V
Polzahl (num):
4
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter allstromsensitiv
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig 63a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Eaton, 167898, FRCDM-63/4/03-G/B, 183-3550, fgfd
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 453,63*
€ 503,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 454,43*
€ 504,32*
Frei Haus
ab € 459,94*
€ 508,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 461,46*
€ 508,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 540,17*
€ 598,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,08*
€ 711,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,57*
€ 707,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,52*
€ 688,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,93*
€ 672,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,17*
€ 642,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.