Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 167893 FRCDM-40/4/003-G/B FI-Schutzschalter allstromsensitiv 4polig 40 A 0.03 A 240 V, 415 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491966-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167893
EAN/GTIN:
     4015081644698
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton 167893 FRCDM-40/4/003-G/B FI-Schutzschalter allstromsensitiv 4polig 40 A 0.03 A 240 V,415 V

Digitaler allstromsensitiver FI-Schalter,40 A, 4polig, 30mA

Typ G/B

Die digitalen FI-Schutzschalter des Typs B eignen sich für alle Systeme, Maschinen und Geräte, in denen Gleichfehlerströme auftreten können, z.B.:
- Gleichstromanwendungen wie Photovoltaik- oder unterbrechungsfreie Einheiten
- Medizinische Geräte wie Röntgengeräte
- Test- und Experimentalausstattung in Labor- und Schulungsräumen
- Frequenzumrichter für Motoranwendungen
- Steuerungen für Aufzüge und Kräne
- Antriebe mit Drehzahlsteuerung für Walzmaschinen, Drehbänke, Mühlen, …
- Werkstätten (z. B. für die Verwendung von Schweissgeräten)
- Bauwesen
- Ladestationen für Elektro-Autos.
Typ B: Erkennt neben Fehlerströmen im Wechselstrom und Pulsstrombereich auch Gleichfehlerströme, die in Frequenzumrichter-Steuerungen, Photovoltaik-Anlagen sowie bei der Verwendung verschiedenster elektronischer Verbraucher auch im Haushaltsbereich auftreten können, und erhöht dadurch deutlich die Sicherheit.

Technische Daten:
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 240 V,415 V · Nennstrom: 40 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
240 V | 415 V
Polzahl (num):
4
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter allstromsensitiv
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eaton fi-schalter 40a 4p 30ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Eaton, 167893, FRCDM-40/4/003-G/B, 183-3547, fgfd
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,91*
€ 366,23*
Frei Haus
ab € 338,66*
€ 381,01*
1 Tag
141
€ 5,90*
ab € 341,80*
€ 383,74*
2 Tage
38
€ 5,80*
ab € 347,82*
€ 389,50*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 408,76*
€ 454,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,71*
€ 541,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,25*
€ 536,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,28*
€ 522,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,54*
€ 509,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,76*
€ 486,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.