Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 167882 FRCDM-63/4/003-G/B+ FI-Schutzschalter allstromsensitiv 4polig 63 A 0.03 A 240 V, 415 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491963-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167882
EAN/GTIN:
     4015081644568
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton 167882 FRCDM-63/4/003-G/B+ FI-Schutzschalter allstromsensitiv 4polig 63 A 0.03 A 240 V,415 V

Digitaler allstromsensitiver FI-Schalter,63 A, 4polig, 30mA

Typ G/B+

Die digitalen FI-Schutzschalter des Typs B+ eignen sich für alle Systeme, Maschinen und Geräte, in denen Gleichfehlerströme auftreten können, z.B.:
- Gleichstromanwendungen wie Photovoltaik- oder unterbrechungsfreie Einheiten
- Medizinische Geräte wie Röntgengeräte
- Test- und Experimentalausstattung in Labor- und Schulungsräumen
- Frequenzumrichter für Motoranwendungen
- Steuerungen für Aufzüge und Kräne
- Antriebe mit Drehzahlsteuerung für Walzmaschinen, Drehbänke, Mühlen, …
- Werkstätten (z. B. für die Verwendung von Schweissgeräten)
- Bauwesen
- Ladestationen für Elektro-Autos.
Typ B+: Allstromsensitiver FI Schalter für Anwendungen bei denen Gleichfehlerströme auftreten können. Nicht selektiv, nicht zeitverzögert. Schützt bei allen Fehlerstromformen. Erfüllt auch die Forderungen der VDE 0664-400 (vormals VDE V 0664-110) zum erweiterten Brandschutz.

Technische Daten:
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 240 V,415 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
240 V | 415 V
Polzahl (num):
4
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter allstromsensitiv
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig 63a 30ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Eaton, 167882, FRCDM-63/4/003-G/B+, fgfd
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 673,08*
€ 747,99*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,29*
€ 749,76*
Frei Haus
ab € 704,54*
€ 780,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 708,07*
€ 791,86*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 877,96*
€ 976,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,33*
€ 1.161,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,44*
€ 1.154,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,47*
€ 1.114,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,61*
€ 1.071,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,96*
€ 1.044,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.