Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments Black Box Aktion CombiG3 Installationstester-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491956-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     Black Box Aktion CombiG3
EAN/GTIN:
     4260173661569
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät ht
HT Instruments Black Box Aktion CombiG3 Installationstester-Set

VDE 0100 Installationsprüfgerät mit Touchscreen Black Box Aktion CombiG3

Isolationsmessung mit 50, 100, 250, 500, 1000 V DC Prüfspannung
Schutzleiter-Durchgangsprüfung mit >200 mA Prüfstrom
Drehfeldrichtungsermittlung mit nur 1 Prüfspitze
Netz-/Schleifenimpedanz, Zpp, Zpn, Zpe mit Ik Anzeige und 0,01 Ohm Auflösung
Netz-/Schleifenimpedanz, Zpp, Zpn, Zpe mit Ik Anzeige und hoher Auflösung (0.1 mΩ) (mit optionalem Zubehör IMP57)
Schleifenwiderstandsmessung Ra ohne RCD Auslosung mit 0,01 Ohm Auflösung
Komplette FI (RCD) Test- und Analysefunktion Typ A, AC, B und F
RCD Test mit ansteigendem Prüfstrom (Rampentest)
Messung & Anzeige von Auslösestrom Ia, -Zeit ta und Berührungsspannung Ub
Erdungsmessung mit 2- und 3-Leiter Methode
Erdungsmessung mit optionaler Erdungsmesszange T2100
Erdwiderstandsmessung mit 4-Leiter Methode
Schleifenwiderstandsmessung Ra ohne RCD Auslosung
Spannungsfallmessung
Optionale Netz- und Leistungsanalyse 1- und 3-phasig
Anschluss für externe Prüfspitze (PR400, optional) mit Fernbedienung (Start/Stop Funktion)
Anschluss für externe Stromzange (HT96U, optional) für Ströme von 1 mA bis 1000 A
Anschluss für externe Messsonden (optional) zur Feuchte-, Temperatur-, Lichtmessung
Integriertes Hilfemenü
Interner Speicher für 999 Messungen
Integrierte optische Schnittstelle auf USB und Wi-Fi
Erweiterter Lieferumfang

VDE 0100 Installationsprüfgerät mit Touchscreen

Technische Daten:
Gewicht: 8 kg · Produktabmessung, Breite: 510 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 420 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
COMBI G3 (Art.Nr.: 1009610),Software Protokollmanger (Art.Nr.: 2002070),Netzanalysefunktion (Art.Nr.: 1010210),PR400 Prüfspitze (Art.Nr.: 1004160),HT-Sortimo L-Boxx (Art.Nr.: 2009220)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 420 x 510 x 500 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
510 mm
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
Black Box Aktion CombiG3
Gewicht:
8 kg
Produkt-Art:
Installationstester-Set
Weitere Suchbegriffe: erdungsmessgerät, HT Instruments, Black Box Aktion CombiG3, DIN VDE 0100-Prüfgerät, Mess- und Prüfgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.526,22*
€ 1.596,74*
Frei Haus
ab € 1.556,56*
€ 1.621,10*
Frei Haus
ab € 1.562,05*
€ 1.625,74*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.160,84*
€ 2.251,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2.175,58*
€ 2.276,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.276,86*
€ 2.709,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.262,72*
€ 2.692,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.218,21*
€ 2.639,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.175,58*
€ 2.588,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1009700
ab € 867,48*
Sonstiges
HT Instruments
1010210
ab € 241,71*
Sonstiges
HT Instruments
2002070
ab € 551,67*
Sonstiges
HT Instruments
1004160
ab € 49,33*
Sonstiges
HT Instruments
2009220
ab € 70,84*
Sonstiges
HT Instruments
1009610
ab € 1.338,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.