Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT62 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491954-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     HT62
EAN/GTIN:
     8033100184273
Suchbegriffe:
HT Instruments
HT62
Amperemeter
Analog-Digital-Multimeter
HT Instruments HT62 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 6000

Digitales Multimeter TRMS, 4 stellige Anzeige, 6000 Digits, Bargraph, CAT IV HT62

CAT IV 600 V
Messung in TRMS

Beim professionellen Multimeter HT62 handelt es sich um ein präzises TrueRMS Multimeter, zugelassen für Messungen in der Messkategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000V. Dieses Multimeter ist mit einem äusserst robusten Gehäuse sowie einer großen, klar ablesbaren Anzeige ausgestattet und bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an. Die einfache Handhabung ermöglicht eine präzise Durchführung der Messaufgaben auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

Ausstattung:
DC/AC Spannung
DC/AC Strom
Widerstand & Durchgangsprüfung
Frequenz
Diodentest,Temperatur mit K-Typ Fühler
Kapazität
Tastverhältnis
Autorange
Data HOLD
Auto Power OFF
MAX/MIN
Relativ Messung
Bargraph
Display-Auflösung: 4 ½ dgt, 6000 Punkte
Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50 - 400 Hz · Gewicht: 360 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 40 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 1000 µF · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Sicherheitsmessleitungen · Typ-K Steckadapter · Typ-K Draht-Temperaturfühler · Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 85 x 175 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
HT62
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 1000 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich Temperatur (max.):
+750 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-45 °C
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 40 MHz
Frequenzbereich:
50 - 400 Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,95*
€ 177,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,26*
€ 177,78*
€ 5,95*
ab € 154,38*
€ 181,04*
Frei Haus
ab € 154,05*
€ 181,72*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 179,67*
€ 213,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004310
ab € 10,13*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.