Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments F3000 Stromzange digital CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491933-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     F3000
EAN/GTIN:
     8033100183382
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
ht strommeßzange
HT Instruments F3000 Stromzange digital CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 3000

Stromzange mit flexiblem Messkopf, 0.1A bis 3000A AC, TRMS, CAT IV 600V F3000

AC Strom ab 0,01 A bis 3000 A
TRUE RMS (Echt-Effektivwertmessverfahren)
Hintergrundbeleuchtetes Display
Automatische Messbereichswahl 30 A/300 A/3000 A AC
Data HOLD
AutoPowerOFF

Dieser handliche Stromwandler mit integrierter Messwertanzeige wurde entwickelt um Wechselströme bis zu 3000A in der Messkategorie CAT IV 600V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN61010-1 zu entsprechen. Neben der gut ablesbaren, 3000 Punkte auflösenden Anzeige ist die F3000 mit einer Auto power off Funktion ausgestattet um die Batterien zu schonen. Die F3000 bietet eine hohe Flexibilität für enge Messstellen, den Einsatz auch bei großen Leitungsquerschnitten und die Möglichkeit zum Umfassen mehrerer Leiter an. Der einfache Schließmechanismus ist auch mit Handschuhen bedienbar.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 3000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 45 - 500 Hz · Gewicht: 170 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 3 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 3000 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Strommessung: AC · Weitere technische Daten: Stromschleifenlänge: 254 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 110 mm

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 280 x 250 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
F3000
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
3 %
Anzeige (Counts):
3000
Messbereich A/AC max.:
3000 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Frequenzbereich:
45 - 500 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
110 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, strommesszangen 00,01a, HT Instruments, F3000, Amperemeter<br, Analog-Zangenmessgerät<br
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,21*
€ 215,40*
Frei Haus
ab € 174,81*
€ 220,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,86*
€ 220,71*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 193,50*
€ 226,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,76*
€ 238,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010680
ab € 328,38*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.