Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun ThermoScan® 3 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm, Vorgewärmte Meßspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491523-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     IRT3030WE
EAN/GTIN:
     4022167330307
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Braun ThermoScan® 3 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm,Vorgewärmte Meßspitze

Braun ThermoScan® 3

Zuverlässig und einfach in der Anwendung
Mit neuem Design und neuem akustischen Fieberindikator
Geeignet für die Verwendung bei Neugeborenen

Mißt die vom Innenohr abgegebene Infrarot-Strahlung mit klinisch getesteter Genauigkeit.

Ausstattung:
Kompaktes Design, einfache Handhabung
Leicht lesbares Display
Messspitze geeignet für die Verwendung bei Neugeborenen
Speichert den letzten Temperaturwert
Automatische Abschaltung nach 60 s
Hygienische Einweg-Schutzkappen BPA- und latex-frei
Batterieabdeckung mit Sicherheitsverschluß zum Schutz vor Kontakt mit der Batterie durch unbeabsichtigtes Öffnen

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Ohr · Herstellerfarbe: Weiß · Messdauer: 1 s · Temperatur (max.): 42.2 °C · Temperatur (min.): 34 °C · Wellness-Besonderheiten: Mit Fieberalarm,Vorgewärmte Meßspitze

Lieferumfang:
Braun ThermoScan® 3 · Schutzkappe zur Aufbewahrung · 21 Einweg-Schutzkappen für Messung · Batterie · Anleitung.

Hinweis:
Beratungshotlines: DE/AT +4313602771225; CH +41225675200; NL +31782078001; FR +33185148095; IT +390238591183; ES +34913754176; GB +441159657449.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Braun
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Ohr
Wellness-Besonderheiten:
Mit Fieberalarm | Vorgewärmte Meßspitze
Batterien:
2 x AA
Messdauer:
1 s
Temperatur (max.):
42.2 °C
Temperatur (min.):
34 °C
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 5,00*
ab € 14,95*
€ 20,94*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 15,51*
€ 21,69*
3 Tage
103
€ 8,00*
ab € 15,90*
€ 22,40*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 16,49*
€ 23,03*
Lager 102
272
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
521-0-021
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.