Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Byron B411E Funkklingel Komplett-Set beleuchtet, mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491410-BP
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     B411E
EAN/GTIN:
     8711658467672
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Byron B411E Plug-In Funktürklingel Set

80 dB
4 Melodien
batteriebetrieben

Mit dem Türklingelset wissen Sie stets, ob jemand an der Tür klingelt. Schließen Sie die Türglocke an eine Steckdose im Garten, auf dem Dachboden oder in der Garage an und Sie verpassen nie wieder das Klingeln an der Tür.

Ausstattung:
Personalisierbares Namensschild · Leuchtender, wetterfester Klingelknopf mit UV Aufladung

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 4 · Produkt-Art: Funkklingel · Reichweite max. (im Freifeld): 75 m · Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet,mit Namensschild · Weitere technische Daten: Sender: IP44

Lieferumfang:
1 x Klingelknopf: 98YJ,1 x 23 A 12V DC Batterie,Einsteckbare Türklingel: 8305EU,Gebrauchsanweisung

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Byron
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
beleuchtet | mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
75 m
Melodien (Anzahl):
4
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, byron funktürklingel, Byron, B411E, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,80*
€ 15,41*
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 15,43*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,13*
€ 21,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Byron
10.007.71
ab € 11,45*
Ähnlich
Byron
BY401W
ab € 23,79*
Ähnlich
Eden be safe
BY102EU
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.