Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik H0 Deckenstrahler 6170 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491182-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     6170
EAN/GTIN:
     4026602061702
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn
Viessmann Modelltechnik H0 Deckenstrahler 6170 1 St.

Deckenlampe, rund

Filigrane Bauform

Vielseitige Innenraumleuchte zur Deckenmontage.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Herstellerfarbe: Warmweiß · Leuchten-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 1.5 mm · Produktabmessung, Länge: 4.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Produktabmessung, Höhe:
1.5 mm
Produktabmessung, Länge:
4.6 mm
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Farbe:
weiß
Leuchten-Typ:
LED
Baugröße:
H0
Betriebsspannung min.:
12 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 16 V
Betriebsspannung max.:
16 V
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, 6170
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 9,71*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,72*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 14,45*
€ 18,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.