Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4472916 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4472916 Schnittstellenkarte/Adapter
Renkforce RF-4472916 Schnittstellenkarte/Adapter
Renkforce RF-4472916 Schnittstellenkarte/Adapter
Renkforce RF-4472916 Schnittstellenkarte/Adapter
Renkforce RF-4472916 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     102-1490972-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4472916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB SATA Adapter
USB-A SATA Adapter
internes ssd
USB-Konverter für den Betrieb von SATA Laufwerken - ohne Einbau
Um ausgebaute Festplatten an einem PC oder Notebook betreiben zu können, müssen die Festplatten intern in den Computer eingebaut werden. Dies ist sehr mühsam und zeitraubend. Dieser Festplatten-Konverter erlaubt den einfachen und unkomplizierten Anschluss von externen Laufwerken am USB 3.0 Anschluss des PCs oder Notebooks - ohne das Laufwerk erst in ein Gehäuse einbauen zu müssen.

Auch für CD-ROM und DVD-Laufwerke
Oft sind in neueren Notebooks keine CD-ROM- und DVD-Laufwerke mehr eingebaut. Mit dem USB zu SATA-Adapterkabel können Sie ein solches Laufwerk extern via USB am Notebook betreiben.

Kein Einbau in das PC-Gehäuse nötig
Lästiges aufschrauben vom PC-Gehäuse und der zeitraubende Einbau entfällt komplett. Einfach per USB anschließen - fertig.

Backups über den USB-Port erstellen
Der Konverter verwandelt jede IDE-, SATA- oder SATA-SSD-Festplatte in ein externes USB-Laufwerk. Somit ist es ganz einfach Bilder, Musik oder Dokumente von alten Festplatten zu retten und Backups zu erstellen. Grundsätzlich ist dieser Konverter auch zum Testen oder Betreiben sämtlicher Festplatten- und Brennertypen an einem USB 3.0 Anschluss geeignet.

USB 3.0 SuperSpeed
Dank USB 3.0 können ausgebaute SATA/IDE-Festplatten oder Laufwerke mit Übertragungsraten von bis zu 5 GB/s ausgelesen werden und sind daher 10x schneller als USB 2.0. Das erleichtert das Kopieren von großen Datenmengen erheblich. Das Konverterkabel funktioniert auch mit USB 2.0, jedoch mit verminderter Geschwindigkeit.

Festplatten einschalten nur dann wenn diese gebraucht werden
Der Ein/Aus Schalter am Netzteil spart Strom und schont die Festplatten wenn diese nicht gebraucht werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabellänge
0.3 m
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: schnittstellenkarten, erweiterungskarten, adapterkarten, anschlusskarten, netzwerkkarten, erweiterungsadapter, buskarten, kommunikationskarten, interface-module, verbindungskarten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 27,53*
Lager 102
582
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 27,54*
€ 6,95*
ab € 23,08*
€ 31,51*
7 Tage
583
€ 6,99*
ab € 36,89*
€ 49,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.