Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-BES350Y Trennschleifer 4.1 kW Schnitttiefe (max.): 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490599-BP
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-BES350Y
EAN/GTIN:
     9120039231624
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
elektro trennschleifer
Zipper ZI-BES350Y Trennschleifer

Zipper Betontrennschneider ZI-BES350Y

Ausstattung:
Nass- und Trockenschnitte
Passend für 300 mm oder 350 mm-Scheibe
350 mm-Scheibe im Lieferumfang
Inkl. Führungswagen mit Wassertank

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25.4 mm · Gewicht: 93 kg · Motor-Leistung (kW): 4.1 kW · Motor-Typ (Baumaschinen): Dieselmotor · Schallleistungspegel: 105 dBA · Scheibendurchmesser: 350 mm · Schnitttiefe (max.): 110 mm · Tank Fassungsvermögen: 3.6 l · Treibstoff: Normal-Benzin · Trennscheiben-Art: Diamant-Trennscheibe segmentiert

Lieferumfang:
350 mm Diamantscheibe

Weitere Informationen:
Treibstoff:
Normal-Benzin
Marke:
Zipper
Trennscheiben-Art:
Diamant-Trennscheibe segmentiert
Motor-Typ (Baumaschinen):
Dieselmotor
Motor-Leistung (kW):
4.1 kW
Bohrungs-Ø:
25.4 mm
Schnitttiefe (max.):
110 mm
Scheibendurchmesser:
350 mm
Schallleistungspegel:
105 dBA
Tank Fassungsvermögen:
3.6 l
Gewicht:
93 kg
Produkt-Art:
Trennschleifer
Weitere Suchbegriffe: Zipper, ZI-BES350Y, Betrontrennschneider, Trennschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,49*
€ 832,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,82*
€ 810,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,18*
€ 747,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,72*
€ 726,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,95*
€ 706,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.