Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Basetech HM-SW301KT 3 Port HDMI-Switch Ultra HD-fähig 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490513-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1490513
EAN/GTIN:
     4016139094847
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 3to1
hdmi switch
Basetech 3 Port HDMI Switch

Gibt das HDMI Signal von 3 verschiedenen Eingängen an einem Ausgang aus
Unterstützt die Auflösungen 480p, 576p, 720p, 1080p und 2160p
Kompakte Bauform

Der Switch gibt HDMI-Signale von verschiedenen Eingängen an einem hochauflösenden Bildschirm oder Beamer aus. Dabei unterstützt er Auflösungen bis zu 2160p. Zudem ist er für 4K-Fernsehgeräte optimiert. Die Umschaltung erfolgt per Tastendruck direkt am Switch.

Platzsparend
Durch die kompakte Bauform nimmt er nicht viel Platz ein und kann überall platziert werden.

Eine Stromversorgung über ein externes Netzteil ist nicht erforderlich.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 3 x · Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel · Gewicht: 88 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: HDMI-Switch · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: Ultra HD-fähig · Umschaltfunktion: Manuell · Weitere technische Daten: Kabellänge ca. 50 cm

Lieferumfang:
HDMI Switch,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
1c. Marke:
Basetech
Farbe:
schwarz
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Ultra HD-fähig
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Port (Nur für Titel):
3 Port
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Umschaltfunktion:
Manuell
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Anzahl Eingänge:
3 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Gewicht:
88 g
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 3 eingänge, Basetech, BT-1490513, HM-SW301KT, Umschalter, Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 17,41*
Lager 102
455
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 17,42*
€ 3,50*
ab € 16,81*
€ 20,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.