Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel D-C2500B Spezial-Akku Baby (C) U-Lötfahne, Flat-Top NiCd 1.2 V 2500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490420-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS2500CH-LF-U
EAN/GTIN:
     4042883199026
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Mexcel D-C2500B Spezial-Akku Baby (C) U-Lötfahne,Flat-Top NiCd 1.2 V 2500 mAh

NiCd-Akku Baby

Inkl. U-Lötfahne
Flat-Top

Qualitätszellen von Mexcel für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Dauerentladestrom: 2.5 A · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 7.5 A · Gewicht: 70 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 2500 mAh · Ladestrom (max.): 2500 mA · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne,Flat-Top · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 26 mm x 50 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2500 mAh
Produktabmessung, Ø:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
2500 mA
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötfahne | Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
D-C2500B
Entladestrom (max.):
7.5 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Dauerentladestrom:
2.5 A
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, nicd akku c lötfahne, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, Mexcel, NS2500CH-LF-U, D-C2500B, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 4,17*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,86*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.