Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel D-2/3AA400 Spezial-Akku 2/3 AA Flat-Top NiCd 1.2 V 400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490411-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS2/3AA400
EAN/GTIN:
     4042883122987
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
Akku Sonderbaugröße
Mexcel D-2/3AA400 Spezial-Akku 2/3 AA Flat-Top NiCd 1.2 V 400 mAh

NiCd-Akku 2/3 AA

Flat-Top

Qualitätszellen von Mexcel für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: 2/3 AA · Dauerentladestrom: 0.4 A · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 1.2 A · Gewicht: 14 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 400 mAh · Ladestrom (max.): 400 mA · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
2/3 AA
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 29 mm
Kapazität (mAh, Ah):
400 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
400 mA
Spezialakku-Besonderheiten:
Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
D-2/3AA400
Entladestrom (max.):
1.2 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Dauerentladestrom:
0.4 A
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
14 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, ni-cd akkus 1,2v 400mah, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, Mexcel, NS2/3AA400, D-2/3AA400, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,08*
2 Tage
239
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,8183*
€ 1,2883*
Lager 102
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
6 Tage
27
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 8,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,91*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.