Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO TOOLTROLLEY Universal Werkzeugrucksack unbestückt (B x H x T) 360 x 500 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1489800-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     TOOLTROLLEY
EAN/GTIN:
     3321369982859
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
VISO TOOLTROLLEY Universal Werkzeugrucksack unbestückt (B x H x T) 360 x 500 x 210 mm

Werkzeugrucksack Viso

Der robuste Werkzeugrucksack mit Trolley Funktion ist ideal für freihändiges, sicheres Arbeiten und Transportieren von Werkzeugen, Zubehören oder dem Laptop. Die zahlreichen Taschen bieten eine übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen, welche durch die hohe Steifigkeit des Rucksacks optimal zugänglich sind.

Ausstattung:
2 gepolsterte Schulterriemen - Breite ca. 85 mm
2 Rollen aus Nylon
Gepolsterte, atmungsaktive Rücken- und Schulterpolsterung
Gesamthöhe inkl. ausgefahrenem Teleskopgriff ca. 1 m

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 2500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Nylon® · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 360 x 500 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
VISO
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon®
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Gewicht:
2500 g
Produkt-Art:
Werkzeugrucksack unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, nylon werkzeugrucksack schwarz, montage rucksack, werkzeugrucksack schwarz, VISO, TOOLTROLLEY, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt, Tasche für Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,44*
€ 64,71*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 64,73*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 95,75*
€ 120,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.