Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Barebone mit CPU Intel NUC6i7KYK Intel Core i7 4 x 2.6 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1489070-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BOXNUC6I7KYK2
EAN/GTIN:
     5032037077965
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
Intel® NUC6i7KYK Barebone

Intel® Core™ i7-6770HQ Prozessor (4x 2,6GHz)
2x DDR4-2133+ SODIMMs / max. 32 GB
Intel® Iris™ Pro Grafik 580
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac + Bluetooth® 4.2

Kleine Umsetzung. Große Leistung
Intel® hat die Spielregeln für Mini-PCs neu definiert. Mit seinem diabolischen Look und überarbeitetem Gehäusedesign liefert das Intel® NUC maximale Leistung für PC-Games, die Gestaltung von Multimediainhalten und Workstations. Ändern Sie mit dem Intel® NUC-Kit NUC6i7KYK die Spielregeln.

Kreative Ideen, intensives Gaming
Entscheiden Sie sich für brillante Bildqualität in höherer Auflösung, höhere Bildfrequenz und Ultra-HD-4K-Unterstützung für Multimedia-Anwendungen. Der eingebaute Intel® Core™ Prozessor der sechsten Generation setzt neue Maßstäbe für Ihre Multimedia-Unterhaltung, Games und kreativen Projekte.

Ihre Welt in hoher Auflösung
Fantastische Grafiktechnik ist bereits integriert und liefert mit verbesserter Medienkonvertierung und hoher Bildfrequenz jedes Mal aufs Neue perfekte Leistungseigenschaften für Ihre Bilder.

Mehr Pixel, mehr Möglichkeiten
Dank Thunderbolt™-Technik können Sie mehrere 4K-Bildschirme nutzen, die Grafikleistung mit externen Grafikkarten steigern oder Ihre Daten mit unglaublichen 40 Gbit/s zwischen Ihrem Computer und einem externen Laufwerk übertragen.

Ausstattung:
Intel® Core™ i7-6770HQ Prozessor mit Intel® Iris™ Pro Grafik (2,6 bis 3,5 GHz mit Turbo, vier Kerne, 6 MB Cache, 45W TDP)
Zweikanal-DDR4-2133+-SODIMMs 1,2/1,35V, max. 32GB
Thunderbolt™3 (40Gbit/s) oder USB 3.1 Gen2 (10Gbit/s) über USB-Typ-C-Anschluss
2x M.2-22x42/80-Steckplätze für SATA III oder PCIe-x4-Gen2-NVMe oder -AHCI (SSDs)

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Grafikkarten Typ: Intel Iris Pro · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Material (Details): Metall und Kunststoff mit austauschbarer Abdeckung · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Tiefe: 211 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Generation: 6. Gen. (Skylake) · Prozessor / Model: i7-6770HQ · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 3.1,USB-C™,USB 3.0,Thunderbolt,Mini DisplayPort,Kartenleser,Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB 3.1: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
Intel® NUC6I7KYK,Zusätzliche Abdeckung ohne "Skull"-Prägung,VESA-Halterung,Netzteil (19V, 120W),Integrationsleitfaden,Prozessorlogo

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
211 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Typ:
Intel Iris Pro
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB 3.1:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 3.1 | USB-C™ | USB 3.0 | Thunderbolt | Mini DisplayPort | Kartenleser | Bluetooth®
Prozessor / Generation:
6. Gen. (Skylake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Material (Details):
Metall und Kunststoff mit austauschbarer Abdeckung
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.5 GHz
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i7-6770HQ
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Intel, BOXNUC6I7KYK2, NUC6i7KYK, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 488,02*
€ 494,18*
€ 4,45*
ab € 495,31*
€ 502,10*
Frei Haus
ab € 495,82*
€ 502,65*
Frei Haus
ab € 510,15*
€ 518,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 586,06*
€ 600,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,81*
€ 714,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,58*
€ 713,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,06*
€ 697,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
63312
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.