Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLogic S8-PR-5-T53-PP Reflexions-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend, Teach-In,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488513-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950801280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
datalogic lichtschranke
lichtschranke
Reflex-Lichtschranke, Serie S8 (T53)

Die Reflex-Lichtschranke erkennt besonders transparente Materialien wie Plastikfolien, Glas oder PET-Flaschen. Das koaxiale Optiksystem sorgt für eine präzise Erkennung sich bewegender Objekte und vermeidet Fehlschaltungen. Die Autoadaptive Funktion sorgt für mehr Zuverlässigkeit bei der Erkennung, selbst bei kontaminiertem Sensor oder Reflektor (z.B. Staub). Der Sensor wurde entwickelt für Anwendungen, wie u.a. Prozess- und Verpackungsmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kosmetik- und Pharmaindustrie, Elektronikgeärtefertigung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ansprechzeit: 250 µs · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Teach-In,Trimmer · Gehäusematerial: ABS · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2 m · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 2 kHz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): S8-PR-5-T53-PP · Wellenlänge: 660 nm

Weitere Suchbegriffe: DataLogic, 950801280, S8-PR-5-T53-PP, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 101,02*
€ 111,75*
Frei Haus
ab € 85,56*
€ 115,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95A251520
ab € 11,24*
Sonstiges
Datalogic
95A251530
ab € 15,56*
Sonstiges
Datalogic
95ACC1470
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.