Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLogic S8-PR-5-M53-PP Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Hintergrundausblendun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488511-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950801590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
lichttaster
Reflex-Lichttaster, Serie S8 (M53)

Dieser Clear Detection Sensor wurde für die Erkennung glänzender und transparenter Objekte durch Hintergrundausblendung entwickelt. Diese patentierte Technologie ermöglicht die Ausblendung reflektierender Hintergründe und gleichzeitig die Erkennung von Objekten mit ähnlichen reflektierenden Eigenschaften. Es ist kein Reflektor nötig, wodurch die Montage des Reflektors entfällt und so können Kosten und Zeit für die Installation verringeert werden. Weniger mechanischer Einschränkungen, da die Erkennung von der Seite oder von oben erfolgen kann ohne dass Maschinenteile angepasst werden müssen. Größere Tiefenschärfe: Das transparente Objekt kann sich beliebig zwischen Hintergrund und Sensor bewegen oder flattern, ohne dass die Schaltschwelle verändert werden muss. Mit der Tech-In-Taste und dem Trimmer für die Anpassung des Hintergrundabstands kann die richtige Tastweite eingestellt werden. 4 einstellbare Hysterestufen ermöglichen optimale Ergebnisse.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ansprechzeit: 2 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Hintergrundausblendung,Teach-In,Trimmer · Gehäusematerial: ABS · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 250 Hz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): S8-PR-5-M53-PP · Wellenlänge: 660 nm

Weitere Suchbegriffe: DataLogic, 950801590, S8-PR-5-M53-PP, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 138,83*
Frei Haus
ab € 105,88*
€ 142,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95A251520
ab € 11,32*
Sonstiges
Datalogic
95A251530
ab € 15,51*
Sonstiges
Datalogic
95ACC1470
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.