Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLogic S8-PR-5-F01-PP Einweg-Lichtschranke Empfänger hellschaltend, dunkelschaltend 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488508-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950801500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Einweg-Lichtschranke, Serie S8

Einweg-Lichtschranke aus der Midi-Sensoren Serie S8. Kompakte Größe und Leistungsstärke für die anspruchsvollsten Erkennungsanwendungen. Der Sensor wurde entwickelt für Anwendungen, wie u.a. Prozess- und Verpackungsmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kosmetik- und Pharmaindustrie, Elektronikgeärtefertigung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ansprechzeit: 500 µs · Ausführung (Sensoren): Empfänger · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Gehäusematerial: ABS · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 1 kHz · Schutzart: IP67 · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): S8-PR-5-F01-PP

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, DataLogic, 950801500, S8-PR-5-F01-PP, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 80,57*
€ 4,00*
ab € 53,76*
€ 82,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95A251520
ab € 11,31*
Sonstiges
Datalogic
95A251530
ab € 15,63*
Sonstiges
Datalogic
95ACC1470
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.