Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLogic S8-MR-5-M01-PP Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Hintergrundausblendun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488500-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950801390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
lichttaster
Reflex-Lichttaster, Serie S8 (M01)

Lichttaster mit Hintergrundausblendung aus der Midi-Sensoren Serie S8. Kompakte Größe und Leistungsstärke für die anspruchsvollsten Erkennungsanwendungen. Der Sensor wurde entwickelt für Anwendungen, wie u.a. Prozess- und Verpackungsmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kosmetik- und Pharmaindustrie, Elektronikgeärtefertigung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Hintergrundausblendung · Gehäusematerial: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP69K · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): S8-MR-5-M01-PP · Wellenlänge: 660 nm

Weitere Suchbegriffe: DataLogic, 950801390, S8-MR-5-M01-PP, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 153,71*
Frei Haus
ab € 118,26*
€ 158,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95A251520
ab € 11,24*
Sonstiges
Datalogic
95A251530
ab € 15,56*
Sonstiges
Datalogic
95ACC1470
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.