Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLogic S8-MR-5-C01-PP Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488497-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950801430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
lichttaster
Reflex-Lichttaster, Serie S8 (C01)

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ansprechzeit: 500 µs · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Gehäusematerial: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 50 cm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 1 kHz · Schutzart: IP69K · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): S8-MR-5-C01-PP · Wellenlänge: 660 nm

Weitere Suchbegriffe: DataLogic, 950801430, S8-MR-5-C01-PP, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 118,80*
€ 133,09*
Frei Haus
ab € 101,26*
€ 136,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95A251520
ab € 11,31*
Sonstiges
Datalogic
95A251530
ab € 15,59*
Sonstiges
Datalogic
95ACC1470
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.