Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLogic S62-PA-5-C01-PP Reflexions-Lichttaster Trimmer 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488487-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     956211460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
lichttaster
Lichttaster, Serie S62

Der Lichttaster aus der Serie S62 mit optoelektronische Sensoren zeichnet sich durch seine kompakten Abmessungen aus. Integriert in ein standardisiertes Gehäuse mit den Abmessungen 50x50x18 mm und der Schutzart IP67, wird der S62-Sensor für anspruchsvolle optische Funktionen eingesetzt. Die S62-Serie im Standardgehäuse zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Dieser Sensor wurde speziell für die Anforderungen in folgenden Applikationen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Automatische Lager.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ansprechzeit: 500 µs · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Trimmer · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 900 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 1 kHz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): S62-PA-5-C01-PP · Wellenlänge: 640 nm

Weitere Suchbegriffe: DataLogic, 956211460, S62-PA-5-C01-PP, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 67,79*
€ 77,49*
€ 4,00*
ab € 51,23*
€ 79,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95A251270
ab € 10,30*
Sonstiges
Datalogic
95A251390
ab € 12,89*
Sonstiges
Datalogic
95ACC2820
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.