Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLogic S50-PH-5-G00-XG Einweg-Lichtschranke Sender 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488470-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     952002070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Einweg-Lichtschranke, Serie S50

Die Lichtschranke aus der S50 Serie wurde für die in folgenden Applikationsbereichen gestellten Anforderungen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen in der Keramikindustrie, Automatische Lager.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ansprechzeit: 333 µs · Ausführung (Sensoren): Sender · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusematerial: Kunststoff · Laserklasse: 1 · Lichtaustritt: radial · Reichweite max. (im Freifeld): 20 m · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 250 Hz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): S50-PH-5-G00-XG · Wellenlänge: 650 nm

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, sender einweg-lichtschranke, DataLogic, 952002070, S50-PH-5-G00-XG, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 98,81*
€ 109,26*
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 112,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95A251270
ab € 10,23*
Sonstiges
Datalogic
95A251390
ab € 13,23*
Sonstiges
Datalogic
95ACC1380
ab € 20,86*
Sonstiges
Datalogic
95ACC1370
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.