Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLogic S50-MA-5-B01-PP Reflexions-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend, Polarisationsfilte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488448-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     952021200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
datalogic lichtschranke
lichtschranke
Reflex-Lichtschranke, Serie S50

Die Lichtschranke aus der S50 Serie wurde für die in folgenden Applikationsbereichen gestellten Anforderungen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen in der Keramikindustrie, Automatische Lager.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ansprechzeit: 0.5 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Polarisationsfilter,Trimmer · Gehäusematerial: Metall · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lichtaustritt: axial · Reichweite max. (im Freifeld): 4 m · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 1 kHz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): S50-MA-5-B01-PP · Wellenlänge: 660 nm

Weitere Suchbegriffe: DataLogic, 952021200, S50-MA-5-B01-PP, licht-schranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,71*
€ 42,87*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,47*
€ 60,48*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 61,13*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 66,36*
€ 71,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95A251270
ab € 10,08*
Sonstiges
Datalogic
95A251390
ab € 12,81*
Sonstiges
Datalogic
95ACC1380
ab € 20,27*
Sonstiges
Datalogic
95ACC1370
ab € 1,88*
Sonstiges
Datalogic
S940700048
ab € 3,73*
Sonstiges
Datalogic
95A151340
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.