Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLogic S300-PR-1-B01-RX SV4906 Reflexions-Lichtschranke Polarisationsfilter, Trimmer 24, 24 - 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488427-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     951455130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
datalogic lichtschranke
lichtschranke
Maxi-Lichtschranke, Serie S300

Robustes Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP67
Besonders geeignet als Torlichtschranke

Der optoelektronische Maxisensor der S300-Serie ist für anspruchsvolle Anwendungen sehr gut geeignet, da er auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen beste Leistungen realisiert.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabelverschraubung · Ansprechzeit: 20 ms · Ausgänge (Sensoren): Relaiskontakt · Betriebsspannung (Bereich): 24,24 - 60,240 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 60 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Lichtschranken): Polarisationsfilter,Trimmer · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 105.65 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 22 m · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 25 Hz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): S300-PR-1-B01-RX SV4906

Weitere Suchbegriffe: DataLogic, 951455130, S300-PR-1-B01-RX SV4906, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 93,32*
€ 104,44*
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 107,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95ACC2840
ab € 4,15*
Sonstiges
Datalogic
S940700048
ab € 3,79*
Sonstiges
Datalogic
95A151340
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.