Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLogic S300-PR-1-B01-RX Reflexions-Lichtschranke Polarisationsfilter, Trimmer 24 - 240 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488426-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     951451040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Trimmer
Trimmwiderstand
Maxi-Lichtschranke, Serie S300

Robustes Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP67

Der optoelektronische Maxisensor der S300-Serie ist für anspruchsvolle Anwendungen sehr gut geeignet, da er auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen beste Leistungen realisiert.
Drehbarer Abzweigkasten für bessere Installationsmöglichkeiten und Anpassungsvermögen an die Mechanikteile der Maschine. Sensorgehäuse als einheitliche glasfaserdurchsetzte Struktur für besseren Widerstand und zur Gewährleistung der Anlagenzuverlässigkeit. Der Sensor wurde speziell für Anforderungen in folgenden Applikationen entwickelt: Automatische Maschinen, Förderlinien, Holzbearbeitungsmaschinen, Automatische Lager.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabelverschraubung · Ansprechzeit: 20 ms · Ausgänge (Sensoren): Relaiskontakt · Betriebsspannung (Bereich): 24 - 240 V/AC · Betriebsspannung max.: 240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/AC · Funktionen (Lichtschranken): Polarisationsfilter,Trimmer · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 22 m · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 25 Hz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): S300-PR-1-B01-RX

Weitere Suchbegriffe: datalogic lichtschranke, trimmer, DataLogic, 951451040, S300-PR-1-B01-RX, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 132,48*
Frei Haus
ab € 100,69*
€ 136,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95ACC2840
ab € 4,15*
Sonstiges
Datalogic
S940700048
ab € 3,79*
Sonstiges
Datalogic
95A151340
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.