Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLogic S100-PR-2-B00-PK Reflexions-Lichtschranke Polarisationsfilter 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488410-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950811030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
datalogic lichtschranke
lichtschranke
Mini-Lichtschranke, Serie S100

Platzeinsparung durch Standardisierte Mini-Bauform und universelle Befestigung
Schnelle, einfache mechanische und elektrische Installation
Manipulationssicherer Sensor ohne Einstellungsmöglichkeit
Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP67

Die Mini-Lichtschranke aus der S100-Serie mit kompakten Abmessungen von nur 20x32x12 mm setzt eine neue Benchmark für optoelektronische Sensoren mit verschiedenen herausragenden Produkteigenschaften am Markt. Die Sensoren haben 4 Gewindebohrungen, zwei an der Vorderseite und 2 an der Rückseite. Dadurch sind sie für jegliche Art von Einbausituation und Applikation universell einsetzbar. Die Installtion der Lichschranke ist vielseitig, schnell und einfach. Es gibt weder Trimmer noch Taster, die eingestellt werden müssten. Dies garantiert Manipulationssicherheit.Anwendungen finden sich in folgenden Applikationen: Produktions- und Verpackungsmaschinen, Förderbänder und Sortieranlagen, Automatische Warenlager und Intralogistik-Stationen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Polarisationsfilter · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 3 m · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): S100-PR-2-B00-PK · Wellenlänge: 632 nm

Hinweis:
Reflektor nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Suchbegriffe: DataLogic, 950811030, S100-PR-2-B00-PK, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 38,79*
€ 4,00*
ab € 29,11*
€ 39,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95ACC2270
ab € 2,79*
Sonstiges
Datalogic
S940700048
ab € 3,72*
Sonstiges
Datalogic
95A151340
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.