Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlusskupplung DataLogic FBC10-10 (Ø x L) 22 mm x 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488371-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B081330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DataLogic
95B081330
FBC10-10
sensorenzubehör
Anschlusskupplung

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): FBC10-10 · Weitere technische Daten: Lochdurchmesser: 10 mm

Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 34,53*
€ 4,00*
ab € 20,42*
€ 35,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.