Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AREAscan™ Lichtgitter, Serie DS1 DataLogic Schutzfeldhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488341-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     957701120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
lichtgitter
AREAscan™ Lichtgitter, Serie DS1

Die AREAscan™ Lichtgitter der DS1 Serie sind kompakte Mehrstrahlenlichtgitter, die sich für die Erfassung, Messung oder Positionsbestimmung von Objekten eignen. Die Elektronik ist vollständig im Gehäuseprofil integriert, was eine externe Steuereinheit überflüssig macht. Die Lichtgitter wurden für die in folgenden Applikationsbereichen gestellten Anforderungen entwickelt: Objektvermessung, Umriss- und Profilerfassung, Positionierung, Abstand, Zentrierung und Stapelung, Bahnkantensteuerung, Objektzählung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig,M12, 5 polig · Ansprechzeit: 2.75 ms · Ausführung (Sensoren): Sender,Empfänger · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 43.2 mm · Produktabmessung, Länge: 150.1 mm · Reichweite (max.): 2.1 m · Reichweite (min.): 0.15 m · Schutzart: IP65 · Schutzfeldhöhe: 100 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtgitter · Typ (Hersteller-Typ): DS1-LD-HR-010-JV · Weitere technische Daten: Ausgang (Ampere): PNP, analog Spannung

Weitere Suchbegriffe: DataLogic, 957701120, DS1-LD-HR-010-JV, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 437,92*
€ 521,19*
Frei Haus
ab € 413,44*
€ 537,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,19*
€ 620,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,28*
€ 571,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,92*
€ 521,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95A251270
ab € 10,23*
Sonstiges
Datalogic
95A251390
ab € 13,23*
Sonstiges
Datalogic
95ACC2120
ab € 16,57*
Sonstiges
Datalogic
95ACC2140
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.