Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DataLogic CS-B1-01-G-05 Ausführung (allgemein) Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488331-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95A251510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DataLogic
95A251510
CS-B1-01-G-05
sensorenzubehör
Anschlusskabel

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CS-B1-01-G-05

Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 17,34*
€ 4,00*
ab € 10,38*
€ 17,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.