Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AREAscan™ Lichtgitter, Serie AS1 DataLogic Schutzfeldhöhe 100 mm Anzahl Strahlen: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488318-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     958101010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtvorhang
AREAscan™ Lichtgitter, Serie AS1

Gekreuzte Lichtachsen - hohe Erfassungszuverlässigkeit und Auflösung

Das optoelektronische Lichtgitter im Kleinformat der AS1 Serie ist ein Flächensensor mit gekreuzten Lichtstrahlen, die in der Lage sind, jegliches Objekt mit Stärken bis 0,2 mm zu erfassen, das sich innerhalb Überwachungsbereichs befindet. Der AS1 Area Sensor ist die ideale Lösung für Aufgaben der Objekterfassung, dies auch im Fall von besonders kleinen Objekten, die sich innerhalb der überwachten Höhe und Breite in unterschiedlichen Positionen befinden können. Das Lichtgitter wurde für die in folgenden Applikationsbereichen gestellten Anforderungen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Holzbearbeitungsmaschinen, Glasbearbeitungsmaschinen, Keramikbearbeitungsmaschinen, Automatische Lager.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig,M12, 5 polig · Ansprechzeit: 1.75 ms · Anzahl Strahlen: 6 · Ausführung (Sensoren): Sender,Empfänger · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 43.2 mm · Produktabmessung, Länge: 150.1 mm · Reichweite (max.): 2.1 m · Reichweite (min.): 0.3 m · Schutzart: IP65 · Schutzfeldhöhe: 100 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtgitter · Typ (Hersteller-Typ): AS1-LD-SR-010-J · Weitere technische Daten: Ausgang (Ampere): PNP

Lieferumfang:
1x Sender,1x Empfänger

Weitere Suchbegriffe: datalogic lichtschranke, lichtgitter, DataLogic, 958101010, AS1-LD-SR-010-J, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,91*
€ 283,48*
Frei Haus
ab € 261,28*
€ 283,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 352,27*
€ 409,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,87*
€ 487,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,97*
€ 460,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
95A251270
ab € 9,87*
Sonstiges
Datalogic
95ACC2120
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.