Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFOY COMFORT LADEKABEL CL4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1487834-BP
Hersteller:
     EFOY
Herst.-Nr.:
     151 906 034
EAN/GTIN:
     4260114723110
Suchbegriffe:
Brennstoffzellenzubehör
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
EFOY Comfort CL4

Ladekabel Comfort CL4

Das Kabel besteht aus vier Leitungen. Zwei Leitungen für die Stromführung mit 2,5 mm² Querschnitt und zwei Leitungen für die Messung der Batteriespannung mit 1,5 mm² Querschnitt. Die beiden roten Leitungen, die an den Pluspol der Batterie angeschlossen werden, sind jeweils mit einer Flachsicherung mit 15 A und 2 A geschützt. Für den Batterieanschluss stehen Kabelschuhe für Schrauben mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm zur Verfügung. Auf der Brennstoffzellenseite ist ein 4 poliger weißer Stecker montiert.

Weitere Informationen:
Marke:
EFOY
Passend für (Batterie-Zubehör):
Efoy Brennstoffzelle
Weitere Suchbegriffe: Stromgenerator, notstromaggregat, EFOY, 151 906 034, Comfort CL4, SFC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,38*
€ 64,60*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 64,61*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 83,15*
€ 105,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.