Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFOY COMFORT ABGASISOLIERSCHLAUCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1487831-BP
Hersteller:
     EFOY
Herst.-Nr.:
     151 904 003
EAN/GTIN:
     4260114723196
Suchbegriffe:
Brennstoffzellenzubehör
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
EFOY Comfort

Abgasisolierschlauch

Der Schlauch wird auf den Stutzen an der EFOY Brennstoffzelle aufgesteckt. Der Schlauch mit 1 cm Durchmesser ist mit einer isolierenden Ummantelung mit 2,1 cm Durchmesser versehen, um das Einfrieren des Abwassers im Schlauch zu vermeiden. Länge des Abgasschlauches 1,2 m.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 1.2 m · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 1.2 m
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
1.2 m
Marke:
EFOY
Passend für (Batterie-Zubehör):
Efoy Brennstoffzelle
Weitere Suchbegriffe: Stromgenerator, notstromaggregat, EFOY, 151 904 003, Comfort, SFC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,27*
€ 30,32*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 31,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.