Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1487788-BP Herst.-Nr.: 45.2043.51 EAN/GTIN: 4009816029379 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 45.2043.51 Thermo-/Hygrometer Anthrazit,Silber
Thermo-/Hygrometer
Komfortzonen Haar-Synthetik-Hygrometer Glasabdeckung
Zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit für ein gesundes Raumklima.
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 120 x 37 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Komfortanzeige (n) · Gehäusefarbe (Details): Anthrazit,Silber · Messbereich Innenluftfeuchte: 0 - 100 % · Messbereich Innentemperatur: -15 - +55 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Anthrazit | Silber | Marke: | TFA Dostmann | Funktionen (Wetterstationen): | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Komfortanzeige (n) | Messbereich Innenluftfeuchte: | 0 - 100 % | Messbereich Innentemperatur: | -15 - +55 °C | Abmessungen (Basisstation): | 120 x 37 mm | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,77* | € 18,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,17* | € 18,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,26* | € 32,33* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 24,62* | € 33,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,34* | € 40,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|