Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4463070 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4463070 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Schwarz
Renkforce RF-4463070 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1487690-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4463070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
USB-Stromversorgung bis zu
2.5 W
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,53*
Lager 102
1320
1
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,54*
8 Tage
1000
9
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 4,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.