Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57230-02-02 Gewebeklebeband tesa® Extra Power Blau (L x B) 50 m x 19 mm 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesa Klebeband Gewebe-Kraftband blau 19mm x50m
Tesa Klebeband Gewebe-Kraftband blau 19mm x50m
Artikel-Nr.:
     102-1487670-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57230-02-02
EAN/GTIN:
     4042448360496
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® extra Power Gewebeband

Blau
(L x B) 50 m x 19 mm
Witterungsbeständig,Für Innen- und Außenanwendung geeignet

Das tesa® extra Power Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen und Instandsetzungen. Zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Isolieren, Kennzeichnen und vielem mehr für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse. Es ist wetterfest für Innen- und Außenanwendungen und reißfest, aber von Hand einreißbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 50 m · Klebeband-Besonderheiten: Witterungsbeständig,Für Innen- und Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): tesa® Extra Power · Trägermaterial: Zellwollgewebe · Typ (Hersteller-Typ): 57230-02-02

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Witterungsbeständig | Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Farbe:
blau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Extra Power
Typ (Hersteller-Typ):
57230-02-02
Trägermaterial:
Zellwollgewebe
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 19mm 50m blau, gewebe-band tesa, gewebe-klebeband 19mm, 4005800057991, tesa, 57230-02-02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,02*
€ 21,72*
€ 6,95*
ab € 19,37*
€ 21,73*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,10*
€ 24,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,30*
€ 28,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,47*
€ 27,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,64*
€ 26,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,78*
€ 25,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,10*
€ 24,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,422* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56388-00000-12
ab € 5,15*
Ähnlich
tesa
51570-000-1800
ab € 7,31*
Ähnlich
tesa
57529BR
ab € 3,83*
Ähnlich
tesa
56450
ab € 3,36*
Ähnlich
tesa
56388SWPG
ab € 38,40*
Ähnlich
tesa
563891
ab € 11,33*
Ähnlich
tesa
563890
ab € 11,30*
Ähnlich
tesa
56341BL
ab € 3,15*
Ähnlich
tesa
56388-00002
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.